+ | Esnaf Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 0 |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | Kısa Kesim Alet Kutusu Testeresi, Düşük Profilli Demir Testeresi, M "i-Demir Testeresi, El Feneri, Torpido Seviyesi, Çeneli Testere, Maket Bıçağı, XL Torba, Bant Kuralı 1-1 / 4" x 25 ft., Küvet "g Kesici, Küvet" g Flar "g Aracı |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 12 |
Parça sayısı | 37 |
Pense Sayısı | 6 |
Tornavida Sayısı | 4 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 0 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 5 |
İngiliz anahtarı sayısı | 10 |
Pense Dahildir | İğne Burun Uzun Erişimli, Tutamaklı Kayma Mafsalı, 7 "Kilitli Kavisli, Power Track II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Maxsteel Snip Düz |
Birincil Başvuru | Tesisatçı |
SAE veya Metrik | SAE |
Tornavidalar Dahil | Oluklu 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Başlı - 3 "x # 1 ve 4" x # 2 |
Çarpıcı Araçlar Dahil | 16 oz. Kavisli Pençe Çekiç, 32 oz. Grafit Top Uçlu, Soğuk Keskiler-1/2 ",, 5/8" ve 3/8 ", |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | Çanta |
Anahtarlar Dahil | 14 ve 10 "Boru Anahtarları, 8 ve 12" Ayarlanabilir Clik Durdurucular, 16 1/2 "Üniversal Zincir Anahtarı, İç Boru 1/2, 3/4 ve 1" |