PS DOORS HTG-PCG Merdiven Basamağı Devam Kolu, 200 Lb. Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Basamağı Devam Kolları |
Bitiş | Toz Boya Gri |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ASTM D73'ya Göre Toplam Organik Karbon Ağırlığının Minimum% 6866'ü ile Biyobazlı |
Yükleme kapasitesi | 200 lbs. |
Malzeme | hafif Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 7308909090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00