PS Kapılar LSGF-30-PCY EdgeHalt tam boy merdivenli güvenlik kapısı, 42 inç üst ve orta ray ve 5 inç tekmelik sunar, 28-3/4 ila 32-1/2 inç arasında değişen korkuluk açıklıklarına monte edilir. İşçilerin yükseltilmiş platformlardan, korkuluk açıklıklarından, asma katlardan veya merdivenlerden düşmesini önler. Bu toz kaplamalı tek emniyet kapısı, 180 dereceye kadar açılabilir ve kazaları önlemek için kendiliğinden kapanır.
Özellikler:
- PS Kapılar LSGF-30-PCY merdiven emniyet kapısı, menteşe millerindeki iki burulma yayı sayesinde kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Yaylar, kapının uzun süreli çalışması için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- U-cıvatalar, somunlar, düz rondelalar ve plastik iplik koruyucu kapak ve 2 inç dış çapa kadar yuvarlak korkuluklara ve 1-1/2 inç kareye kadar kare korkuluklara uyacak evrensel bir montaj braketi dahil olmak üzere standart donanımla birlikte gelir.
- Bu toz kaplamalı tek emniyet kapısı, standart borulara, düz çubuklara, köşebent demirlere ve hatta yalnızca bir cırcır ve 1/2 inç derin kuyu soketi kullanılarak mevcut bir duvara kolayca monte edilebilir.
- Kapı, üniteyi ters çevirerek veya döndürerek hem sol hem de sağ yönlerde sallanabilir.
- Kullanıcılar ayrıca tam boy merdiven güvenlik kapıları Farklı korkuluk açıklık boyutlarına ve yapı malzemesine sahip kapıları seçmek için sayfa.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kilitleme Kitleri: Bu kitler, bu kapıyı kilitleyerek ve yetkisiz girişleri önleyerek ek güvenlik sağlar.
- Merdiven Aksesuarları: Bu PS Doors merdiven aksesuarları ve yedek parçaları, emniyet kapılarının menteşe plakası düzenekleri veya burulma yayları gibi eski, yıpranmış veya arızalı parçaları değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- OSHA Standartları 1910.28 ve 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 ve MH28.3-2009
Sık sorulan Sorular:
S. Kullanıcılar bu PS Doors LSGF-30-PCY merdiven güvenlik kapısını açıklıklara göre nasıl ayarlayabilir?
A. Bu PS Doors LSGF-30-PCY merdiven emniyet kapısı, kapı kasnağını menteşe plakası düzeneğine kaydırarak ve istenen şekilde sabitlemek için taşıma cıvataları kullanarak istenen açıklık boyutuna göre 3-3/4 inç'e kadar ayarlanabilir. konum.
S. Bu PS Doors LSGF-30-PCY merdiven güvenlik kapısının yapı malzemesi nedir?
A. Bu PS Doors LSGF-30-PCY merdiven güvenlik kapısı, yapısal sağlamlık, dayanıklılık ve yüksek görünürlük için toz boya sarı kaplamalı yumuşak çelik konstrüksiyona sahiptir.
S. Bu merdiven güvenlik kapısı standart olmayan korkuluklara nasıl kurulur?
A.
- Süpürgeyi vidaları kullanarak kapının alt kısmı ile aynı hizada tutturun.
- Merdiven Güvenlik Kapısı korkuluk ve montaj braketini köşebent demirinin veya düz yüzeyin/duvarın içine hizalayın. Ardından, merdiven güvenlik kapısının üst kısmını korkuluğun üstüne veya yürüme yüzeyinin 42 inç yukarısına hizalayın.
- Matkabı iki deliği eşleştirin ve uygun montaj tutturucularını kullanarak üniteyi monte edin.
- Kapının kasnak / kapı kolunu, durdurma plakasının maksimum 1/4 inç boşluk için korkulukların bitişik dikey sütununa temas etmesini sağlarken istenen açıklık genişliğine ayarlayın.
- Doğru hizalama için kapıyı tüm aralığı boyunca çalıştırın ve tüm cıvataları sıkın.
- Kullanıcılar bu PS Doors LSG-30-PCY merdiven emniyet kapısını matkapsız adaptör kitleri kullanarak geniş çaplı bir boruya, köşebent demire ve düz çubuk korkuluklara sabitleyebilir.