PS DOORS MGHEM072042 Yatay Asma Kat Güvenlik Kapısı, Çelik, Elektrikle Çalıştırma, 72 İnç Genişlik, 42 İnç Kapı Yüksekliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Emniyet Kapısı |
Bitiş | Toz Boya Sarı |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 42 " |
Malzeme | hafif Çelik |
Montaj Yeri | Güverte Üstü |
Bağlantı Noktası Sayısı | 6 |
Açılış genişliği | 72 " |
Çalışma | Elektrik |
Yazı Rengi | Mavi |
Gemi ağırlığı (kg) | 116.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 114.3 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Açılış genişliği | Çalışma | Yükseklik | Montaj Yeri | Malzeme | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHMM072042 | 72 " | Manuel | 42 " | Güverte Üstü | hafif Çelik | Toz Boya Sarı | €3,045.48 | TEKLİF TALEBİ
|
MGHMM096042 | 96 " | Manuel | 42 " | Güverte Üstü | hafif Çelik | Toz Boya Sarı | €7,704.52 | TEKLİF TALEBİ
|
MGHEM096042 | 96 " | Elektrik | 42 " | Güverte Üstü | hafif Çelik | Toz Boya Sarı | €6,017.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00