PS DOORS SMZ-MM100 Asma Kat Emniyet Kapısı, 100 İnç Açıklık Genişliği, Toz Boyalı Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Asma Kat Emniyet Kapısı |
derinlik | 59-1 / 2 " |
Bitiş | Toz Boya Sarı |
Malzeme | hafif Çelik |
Açılış yüksekliği | 80 " |
Açılış genişliği | 100 " |
Genel Derinlik | 66 " |
Toplam yükseklik | 95 " |
toplam Genişlik | 108 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 270 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 279.4 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
A.
PLATFORM | Model | Açılış genişliği | toplam Genişlik | Toplam yükseklik | Malzeme | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMZ-MM060 | 60 " | 68 " | 95 " | hafif Çelik | Toz Boya Sarı | €5,573.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00