Pulsafeeder Mtr300-g | Debimetre 50 Gpm 150 Psi 1 In | 22um69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PULSAFEEDER MTR300-G Akış Ölçer 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69

PULSAFEEDER MTR300-G Debimetre 50 Gpm 150 Psi 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7WYB Modeli: MTR300-GÇapraz Referans: 22UM69
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
€609.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk1.5%
Kablo Uzunluğu12ft.
Bağlantı boyutu1 MNPT
ekran6 hanesi
uydurma1 "NPT
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı75 - 50 gpm
Akış Aralığı @ GPM Su.75 - 50
Boru Boyutu İçin1"
GPM Maks.50
Yükseklik4.5 "
Gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
uzunluk15.5 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.105 F
Sıcaklık105 Derece F
TipÇizgide
genişlik568564 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9026105000

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Reed Anahtar Akımı (mA) (24)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+doğrulukKablo UzunluğuuzunlukgenişlikBağlantı boyutuekranAkış AralığıÜcret
PULSAFEEDER MTR100-G Akış Ölçer 20 Gpm 150 Psi 3/4 İnç | AF7WXX 22UM61 MTR100-GAkış ölçer1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 ÇNPT5 hanesi25 - 20 gpm€403.59
PULSAFEEDER MTR101-G Akış Ölçer 20 Gpm 150 Psi 3/4 İnç 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-GAkış ölçer1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 ÇNPT5 hanesi25 - 20 gpm€440.99
PULSAFEEDER MTR103-G Akış Ölçer 20 Gpm 150 Psi 3/4 İnç 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-GAkış ölçer1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 ÇNPT5 hanesi25 - 20 gpm€705.04
PULSAFEEDER MTR104-G Akış Ölçer 20 Gpm 150 Psi 3/4 İnç 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GAkış ölçer1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 ÇNPT5 hanesi25 - 20 gpm€440.99
PULSAFEEDER MTR304-G Akış Ölçer 50 Gpm 150 Psi 1 İnç 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GAkış ölçer1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 hanesi75 - 50 gpm€650.12
PULSAFEEDER MTR404-G Akış Ölçer 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GMekanik Debimetre1.51217.75 "5"1.5 "6 hanesi1.5-100 galon / dk€1,558.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PULSAFEEDER MTR300-G Debimetre 50 Gpm 150 Psi 1 In
€609.87 / Adet