Purtest Pt 8 Uv | Uv Dezenfeksiyon Ünitesi 3/4 İnç Mip 8gpm | 21vl25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PURTEST PT 8 UV Uv Dezenfeksiyon Ünitesi 3/4 İnç Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25

PURTEST PT 8 UV Uv Dezenfeksiyon Ünitesi 3/4 İnç Mip 8gpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7LFP Modeli: PT 8 UVÇapraz Referans: 21VL25
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
€930.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+UV Dezenfeksiyon Ünitesi
BağlantısıMIP
akış8 GPM
Yükseklik3.5 "
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Lamba Watt24
uzunluk21 "
Maks. Basınç100 psi
AzaltırSu Kaynaklı Patojen Bakterilerin% 99 Azaltılması
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil35 - 110 Derece
Gerilim120
genişlik568567 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.94
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)58.42
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8421210000

Ürün Detayı:

  • Pozlama (30 UWS / CM000)
  • Maks. Alan sayısı Sertlik (7)
  • Maks. Alan sayısı Demir (0.3)
  • Maks. Alan sayısı Manganez (0.05)
  • Askıda Katı Madde (5 NTU)
  • Hazne (Paslanmaz Çelik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışYükseklikLamba WattuzunlukbedengenişlikÜcret
PURTEST PT 12 UV Uv Dezenfeksiyon Ünitesi 3/4 İnç Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT12 UV12 dev / dak3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "€1,180.88
PURTEST PT 20 UV Uv Dezenfeksiyon Ünitesi 1 Inch Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT20 UV20 dev / dak5"3935 "1"568597 "€1,592.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PURTEST PT 8 UV Uv Dezenfeksiyon Ünitesi 3/4 İnç Mip 8gpm
€930.64 / Adet