Qa1 Gfr7t | Dişi Rot Ucu Paslanmaz Çelik Sağ 7/16-20 | 20g032 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 GFR7T Dişi Rot Ucu Paslanmaz Çelik Sağ 7/16-20 | AB4VCK 20G032

QA1 GFR7T Dişi Rot Ucu Paslanmaz Çelik Sağ 7/16-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4VCK Modeli: GFR7TÇapraz Referans: 20G032
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
€54.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PTFE Yarış Rod Ucu
top440C Paslanmaz Çelik Küresel
Yatak440C Paslanmaz Çelik Küresel Bilyalı
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut A7 / 16-20 "
Boyut AA0.4375 / 0.4395 "
Boyut e1.125 "
Boyut G1.812 "
Boyut H0.937 "
Boyut J2.375 "
Boyut N0.562 "
Konaklama300 Serisi Paslanmaz Çelik
Dia İçinde.0.4375 / 0.4395 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık21 Dereceleri
KonuSağ el
Konu Boyutu7 / 16-20
TipKadın Düz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.43
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkBoyut ABoyut AAKonuKonu BoyutuTipBoyut eBoyut GÜcret
QA1 GFL7T Dişi Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sol 7/16-20 | AB4VCL 20G033 GFL7T21 Dereceleri7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Left Hand7 / 16-20Kadın Düz1.125 "1.812 "€15.21
QA1 GML5T Erkek Çubuk Ucu Paslanmaz Çelik Sol 5 / 16-24 | AB4VCZ 20G045 GML5T22 Dereceleri5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Left Hand5 / 16-24Erkek Düz0.875 "1.875 "€40.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 GFR7T Dişi Rot Ucu Paslanmaz Çelik Sağ 7/16-20
€54.10 / Adet