QA1 HCOM28T Oynak Rulman Delik Çapı 1.7500 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Rulman |
Top Çapı | 2.625 " |
Topu malzemesi | 52100 Krom Kaplama Çelik |
Delik Dia. | 1.75 " |
Dış Çap. | 3.125 " |
Statik Yük Kapasitesi | 264,555 lb |
genişlik | 1.562 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8482300040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Delik Dia. | Dış Çap. | Statik Yük Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
COM3T | 0.19 " | 0.562 " | 4875 lb | 0.281 " | €21.51 | |
COM4T | 0.25 " | 0.656 " | 7425 lb | 0.343 " | €22.17 | |
COM5T | 0.312 " | 0.75 " | 9713 lb | 0.375 " | €20.62 | |
COM8T | 0.5 " | 1" | 19,875 lb | 0.5 " | €24.22 | |
COM9T | 0.562 " | 1.093 " | 24,945 lb | 0.562 " | €27.41 | |
COM10T | 0.625 " | 1.187 " | 31,920 lb | 0.62 " | €26.07 | |
COM12T | 0.75 " | 1.437 " | 47,880 lb | 0.75 " | €30.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00