Qa1 Mgfl16t | Dişi Ss/ptfe Çubuk Ucu Sol 16/16.065mm | 39n492 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 MGFL16T Dişi Ss / ptfe Çubuk Ucu Sol 16 / 16.065mm | AC8EVE 39N492

QA1 MGFL16T Dişi Ss/ptfe Mafsal Ucu Sol 16/16.065mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EVE Modeli: MGFL16TÇapraz Referans: 39N492

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€221.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SS / PTFE Yarış Rod Ucu
top440C SS Küresel
Yatak440C SS Küresel Top
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut AM16 x 2.0
Boyut AA16 / aa 16.065
Boyut e38mm
Boyut G64mm
Boyut H33mm
Boyut J83mm
Boyut N21mm
Konaklama300 Serisi Paslanmaz Çelik
Dia İçinde.16 / aa 16.065
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık33 Dereceleri
KonuLeft Hand
Konu BoyutuM16 x 2
TipKadın Düz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.1
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkBoyut ABoyut AAKonuKonu BoyutuBoyut eBoyut GBoyut HÜcret
QA1 MGFL5T Dişi Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 5 / 5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 DereceleriM5 x 0.85 / aa 5.065Left HandM5 x 0.816mm27mm14mm€53.56
QA1 MGFR6T Dişi Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 DereceleriM6 x 1.06 / aa 6.065Sağ elM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFL6T Dişi Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 6 / 6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 DereceleriM6 x 1.06 / aa 6.065Left HandM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFR8T Dişi Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sağ 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 DereceleriM8 x 1.258 / aa 8.065Sağ elM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFL8T Dişi Ss / ptfe Yarış Çubuğu Ucu Sol 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 DereceleriM8 x 1.258 / aa 8.065Left HandM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFR10T Dişi Ss / ptfe Çubuk Ucu Sağ 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 DereceleriM10 x 1.510 / aa 10.065Sağ elM10 x 1.527mm43mm21mm€76.69
QA1 MGFL10T Dişi Ss / ptfe Çubuk Ucu Sol 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 DereceleriM10 x 1.510 / aa 10.065Left HandM10 x 1.527mm43mm21mm€81.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 MGFL16T Dişi Ss/ptfe Mafsal Ucu Sol 16/16.065mm
€221.26 / Adet