QEP 21700 Drum Mixer, 120V, 2 Speed
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tamburlu Mikser |
Elektriksel bağlantı | Cord with Plug |
uzunluk | 24 " |
Maks. RPM | 800 RPM |
Motor | 120V |
Güç Kaynağı | fitilli |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Tip | 2 Hız |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.32 |
Menşe Ülkesi | Çin |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00