QEP 22750Q Fayans Testere Islak 7 İnç 3/4 HP
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çini Testere |
Çardak Deliği | 5 / 8 " |
Bıçak Çapı | 7" |
Kesme türü | Islak |
Kesme Derinliği | 1-1 / 4 " |
Motor Markası | QEP |
Tam Yük Amperi | 4.8 |
Yükseklik | 8.25 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
uzunluk | 23.5 " |
Malzeme | Metal ve Plastik |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Takım Ağırlığı | 21.4 lb |
Gerilim | 110 |
genişlik | 20.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 8464100100 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00