QMARK AC8DAE için AWHSMNW Yüzeye Montaj Çerçevesi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıva Üstü Montaj Çerçevesi |
Renk | Kuzey Beyazı |
Montaj Tipi | yüzey |
Dış Yükseklik | 19.625 " |
Dış Genişlik | 16 7 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8516900500 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00