QMARK B50 Montaj Braketi Duvar/tavan
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Braketi |
derinlik | 35-9 / 16 " |
KW'ye uyar | 40 için 50 |
Yükseklik | 14 15 / 16 " |
Montaj Tipi | Duvar / Tavan |
genişlik | 15 13 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 19.69 |
HS kodu | 8302500000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00