QORPAK 235282 Numune Şişesi 10ml 50mm Çap Pk 800
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 10mL |
Renk | Temizle |
Çap | 50mm |
Yükseklik | 22.75mm |
Malzeme | borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 20mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7010900540 |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
235281 | kehribar | €436.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00