QORPAK GLA-00856 Şişe 4 Ons - 144'lı Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Numune Şişesi |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | Temizle |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 4 oz. |
Kapanış Rengi | bronzlaşmak |
Kapatma Malzemesi | mantar |
Çap | 37mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 163mm |
Ağız | Dar |
Shape | Silindirik |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.86 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 7010900540 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00