QORPAK GLA-00904 Şişe 1 Ons - 72'lı Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Damlalık Şişesi |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 1 Oz. |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | Fenolik/Plastik |
Çap | 29mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 55mm |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 20-400 mm |
Shape | Oval |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.69 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
HS kodu | 7010900540 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00