QORPAK GLC-01341 Şişe Geniş 8 Oz Kare Cam PK24
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Otoklavlanabilir | Evet |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | Temizle |
Vücut Tipi | Şeffaf |
Kapasite | 8 oz. |
Kapatma | Evet |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | fenolik |
Kapatma Tipi | Vidalı |
derinlik | 51mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 43-400 mm |
Shape | Fransız Meydanı |
Tip | Örnekleme |
genişlik | 51mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.08 |
Gemi genişliği (cm) | 23.34 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | derinlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Çap | Bitiş | Mezuniyet Aralığı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01082 | Şişe | - | Cam | Temizle | 31mm | - | Belirtilmemiş | 79mm | €124.91 | |
GLC-01099 | Şişe | - | Cam | Temizle | 39mm | - | Belirtilmemiş | 94mm | €60.77 | |
GLC-01123 | Şişe | - | Cam | Temizle | 48mm | - | Belirtilmemiş | 112mm | €81.01 | |
GLC-01151 | Şişe | - | Cam | Temizle | 60mm | - | Belirtilmemiş | 137mm | €97.02 | |
GLC-01185 | Şişe | - | Cam | Temizle | 75mm | - | Belirtilmemiş | 168mm | €64.40 | |
GLC-01926 | Şişe | - | Cam | kehribar | 48mm | - | Belirtilmemiş | 112mm | €66.12 | |
GLC-01947 | Şişe | - | Cam | kehribar | 60mm | - | Belirtilmemiş | 138mm | €103.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00