QORPAK GLC-01546 Şişe 8 Ons - 96'lü Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Önceden Temizlenmiş Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | Temizle |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 8 oz. |
Sınıf | Vakum ve İyonize |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | Fenolik / Polietilen |
Çap | 62mm |
Mezuniyet Aralığı | 240 mL / 8 oz. |
Yükseklik | 127mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 58-400 mm |
Shape | Orta Yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.86 |
Gemi genişliği (cm) | 51.44 |
HS kodu | 7010900530 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mezuniyet Aralığı | Gövde Rengi | Kapasite | Yükseklik | Ağız | Vida Kapatma Boyutu | Shape | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239530 | Belirtilmemiş | kehribar | 16 oz. | 119mm | Dar | 28-400 mm | Boston Turu | - | €157.68 | ||
239531 | Belirtilmemiş | Temizle | 16 oz. | 146mm | Dar | 28-400 mm | Boston Turu | - | €152.07 | ||
239534 | Belirtilmemiş | Temizle | 16 oz. | 89mm | Geniş | 63-400 mm | yuvarlak | - | €187.10 | ||
239541 | Belirtilmemiş | Temizle | 32 oz. | 86mm | Dar | 33-400 mm | Boston Turu | - | €215.42 | ||
239552 | Belirtilmemiş | Temizle | 4 oz. | 133mm | Dar | 24-400 mm | Boston Turu | - | €174.06 | ||
239562 | Belirtilmemiş | kehribar | 8 oz. | 68mm | Dar | 24-400 mm | Boston Turu | - | €187.53 | ||
239565 | Belirtilmemiş | Temizle | 8 oz. | 94mm | Dar | 24-400 mm | Boston Turu | - | €133.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00