QORPAK GLC-02211 Şişe 8 Ons - 24'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet Kaplı Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | Temizle |
gövde Malzemesi | Plastik Kaplı Cam |
Kapasite | 8 oz. |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | Fenolik / PolyCone |
Çap | 60mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 137mm |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 24-400 mm |
Shape | Boston Turu |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.22 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 7010900530 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Gövde Rengi | Kapasite | Ağız | Vida Kapatma Boyutu | Shape | Kapanış Rengi | Kapatma Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138mm | kehribar | 240 mL / 8 oz. | Dar | 24-400 mm | yuvarlak | - | Dahil Değil | €357.70 | ||
GLC-02236 | 145mm | Temizle | 500 mL / 16 oz. | Geniş | 70-400 mm | Orta Yuvarlak | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | €502.75 | ||
GLC-02245 | 177mm | Temizle | 960 mL / 32 oz. | Geniş | 70-400 mm | yuvarlak | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | €411.25 | ||
GLC-02224 | 210mm | Temizle | 960 mL / 32 oz. | Dar | 33-400 mm | Boston Turu | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | €342.04 | ||
GLC-02279 | 217mm | kehribar | 960 mL / 32 oz. | Dar | 33-430 mm | Boston Turu | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | €374.02 | ||
GLC-02286 | 146mm | kehribar | 500 mL / 16 oz. | Geniş | 53-400 mm | yuvarlak | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | €359.11 | ||
GLC-02290 | 178mm | kehribar | 960 mL / 32 oz. | Geniş | 53-400 mm | yuvarlak | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | €415.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00