QORPAK GLC-05273 Şişe 16 Ons - 60'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 16 oz. |
Kapanış Rengi | Beyaz |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen / PTFE / Silikon |
Çap | 75mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 178mm |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 28-400 mm |
Shape | Boston Turu |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 49.2 |
HS kodu | 7010900520 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Mezuniyet Aralığı | Gövde Rengi | Kapasite | Yükseklik | Ağız | Vida Kapatma Boyutu | Shape | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01217 | Belirtilmemiş | Temizle | 960 mL / 32 oz. | 210mm | Dar | 33-400 mm | Boston Turu | - | €89.91 | ||
GLC-02032 | Belirtilmemiş | kehribar | 960 mL / 32 oz. | 217mm | Dar | 33-400 mm | Boston Turu | - | €132.93 | ||
GLC-02135 | Belirtilmemiş | kehribar | 500 mL / 16 oz. | 146mm | Geniş | 53-400 mm | Boston Turu | - | €96.25 | ||
GLC-02161 | Belirtilmemiş | kehribar | 950 mL / 32 oz. | 178mm | Geniş | 53-400 mm | yuvarlak | - | €117.25 | ||
GLA-00806 | Belirtilmemiş | Temizle | 1 Oz. | 79mm | Dar | 20-400 mm | Boston Turu | - | €91.82 | ||
GLA-00809 | Belirtilmemiş | Temizle | 2 oz. | 94mm | Dar | 20-400 mm | Boston Turu | - | €51.45 | ||
GLA-00811 | Belirtilmemiş | Temizle | 4 oz. | 112mm | Dar | 22-400 mm | Boston Turu | - | €60.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00