QORPAK GLC-05969 Şişe 15ml - 624'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Packer Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 15mL |
Kapanış Rengi | Siyah |
Kapatma Malzemesi | Fenolik Kağıt Hamuru / Vinil |
Çap | 31mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 50mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 28-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 280.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 137.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 7010900540 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kapanış Rengi | Kapatma Malzemesi | Çap | Yükseklik | Vida Kapatma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-02152 | 32 oz. | Siyah | Polipropilen / PTFE | 99mm | 178mm | 53-400 mm | €143.72 | ||
GLC-02081 | 30mL | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | 37mm | 65mm | 28-400 mm | €102.72 | ||
GLC-02085 | 30mL | Siyah | Fenolik / PolyCone | 37mm | 65mm | 28-400 mm | €82.70 | ||
GLC-02089 | 30mL | Siyah | Fenolik Kağıt Hamuru / Vinil | 37mm | 65mm | 28-400 mm | €79.80 | ||
GLC-02096 | 60mL | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | 44mm | 75mm | 33-400 mm | €119.25 | ||
GLC-02101 | 60mL | Siyah | Fenolik / PolyCone | 44mm | 75mm | 33-400 mm | €107.23 | ||
GLC-02106 | 60mL | Siyah | Fenolik Kağıt Hamuru / Vinil | 44mm | 75mm | 33-400 mm | €93.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00