QORPAK GLC-05997 Şişe 30ml 28-400 432'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Packer Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 30mL |
Kapanış Rengi | Yeşil |
Kapatma Malzemesi | Termoset F217 / PTFE |
Çap | 37mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 65mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 28-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.77 |
Gemi genişliği (cm) | 40.89 |
HS kodu | 7010900540 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kapanış Rengi | Kapatma Malzemesi | Çap | Yükseklik | Vida Kapatma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-02152 | 32 oz. | Siyah | Polipropilen / PTFE | 99mm | 178mm | 53-400 mm | €136.51 | ||
GLC-02081 | 30mL | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | 37mm | 65mm | 28-400 mm | €95.96 | ||
GLC-02085 | 30mL | Siyah | Fenolik / PolyCone | 37mm | 65mm | 28-400 mm | €78.55 | ||
GLC-02089 | 30mL | Siyah | Fenolik Kağıt Hamuru / Vinil | 37mm | 65mm | 28-400 mm | €79.80 | ||
GLC-02096 | 60mL | Yeşil | Termoset F217 / PTFE | 44mm | 75mm | 33-400 mm | €117.44 | ||
GLC-02101 | 60mL | Siyah | Fenolik / PolyCone | 44mm | 75mm | 33-400 mm | €107.23 | ||
GLC-02106 | 60mL | Siyah | Fenolik Kağıt Hamuru / Vinil | 44mm | 75mm | 33-400 mm | €88.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00