QORPAK PLA-03168 Şişe 1 Ons - 72'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
gövde Malzemesi | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Kapasite | 1 Oz. |
Kapanış Rengi | Doğal (Madenden) |
Kapatma Malzemesi | polietilen |
Çap | 34mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 63mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 28mm |
Shape | Laboratuvar Stili |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.81 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
HS kodu | 3923300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | derinlik | Temel malzeme | Gövde Rengi | Çap | Bitiş | Yükseklik | Ağız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03170 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 40mm | - | 86mm | Geniş | €142.48 | ||
PLA-03172 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 51mm | - | 100mm | Geniş | €159.89 | ||
PLA-03174 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 61mm | - | 131mm | Geniş | €239.44 | ||
PLA-03176 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 73mm | - | 168mm | Geniş | €227.93 | ||
PLA-03178 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 91mm | - | 199mm | Geniş | €187.64 | ||
PLA-03215 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 51mm | - | 149mm | Geniş | €508.66 | ||
PLA-03220 | Şişe | - | Plastik | Doğal (Madenden) | 62mm | - | 200mm | Dar | €270.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00