QORPAK PLC-03693 Kavanoz 1 Ons - 72'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kavanoz |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
Kapasite | 1 Oz. |
Kapanış Rengi | Beyaz |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Çap | 38mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 41mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 43-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.58 |
Gemi genişliği (cm) | 24.89 |
HS kodu | 3923300000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gövde Rengi | Kapasite | Kapatma Malzemesi | Çap | Yükseklik | Vida Kapatma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC-03696 | Doğal (Madenden) | 2 oz. | Polipropilen / Polietilen Köpük | 52mm | 46mm | 53-400 mm | €134.23 | |
PLC-03697 | Doğal (Madenden) | 2 oz. | Polipropilen | 52mm | 46mm | 53-400 mm | €137.31 | |
PLC-03700 | Doğal (Madenden) | 4 oz. | Polipropilen / Polietilen Köpük | 56mm | 70mm | 58-400 mm | €118.53 | |
PLC-03701 | Doğal (Madenden) | 4 oz. | Polipropilen | 56mm | 70mm | 58-400 mm | €128.49 | |
PLC-03703 | Doğal (Madenden) | 8 oz. | Polipropilen / Polietilen Köpük | 88mm | 64mm | 89-400 mm | €219.95 | |
PLC-03704 | Doğal (Madenden) | 8 oz. | Polipropilen | 88mm | 64mm | 89-400 mm | €212.72 | |
PLC-03713 | Doğal (Madenden) | 16 oz. | Polipropilen / Polietilen Köpük | 88mm | 96mm | 89-400 mm | €146.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00