QORPAK PLC-06596 Şişe 500cc - 24'lü Paket
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Temizle |
gövde Malzemesi | PETE |
Kapasite | 500mL |
Kapanış Rengi | Beyaz |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Çap | 78mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 135mm |
Ağız | Geniş |
Vida Kapatma Boyutu | 45-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 3923300090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00