QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-3672GY-5 Tel Raf, 5 Raflı Eklenti, 36 x 72 x 54 İnç Ebat, Gri Epoksi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Yükseklik | 54 " |
uzunluk | 72 " |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK-5 | Siyah Epoksi | 54 " | 36 " | - | 12 " | €298.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | €309.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236GY-5 | Gri Epoksi Kaplama | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | €300.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236P-5 | Proform Yeşil Epoksi | 54 " | 36 " | 12 "x 36" x 54 " | 12 " | €300.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | €888.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1242BK-5 | Siyah Epoksi | 54 " | 42 " | - | 12 " | €328.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | €344.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00