Quantum Storage Systems Dg91050co | 2tb28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG91050CO Esd Bölücü Kutu 10-7/8 x 8-1/4 x 5 İnç Siyah | AC3FPU 2TB28

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91050CO Esd Bölücü Kutu 10-7/8 x 8-1/4 x 5 İnç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3FPU Modeli: DG91050COÇapraz Referans: 2TB28
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
€33.02 / Adet
Bu ürün sadece 20'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD İletken Bölücü Kutusu
RenkSiyah
Yükseklik5"
İç Yükseklik4.5 "
Iç uzunluk9.187 "
İç Genişlik6 9 / 16 "
uzunluk10-7 / 8 "
Bölücü Yuva Sayısı Uzun5
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk10.875 "
Dış Genişlik8.25 "
stilBölünebilir Izgara
Yüzey direnci105 Ohm / mXNUMX'den az
UPC651588008430
Bölücü No.Mfr. No. DL91050CO ve DS91050CO
genişlik8-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış YükseklikYükseklikİç YükseklikDış UzunlukDış GenişlikBölücü No.genişlikIç uzunlukÜcret
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG91035CO Esd Bölücü Kutu 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2 inç | AC3FPT 2TB27 DG91035CO3.5 "3-1 / 2 "3"10.875 "8.25 "Mfr. No. DL91035CO ve DS91035CO8-1 / 4 "9.187 "€26.33
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG92035CO Esd Bölücü Kutu 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 In | AC3FPV 2TB29 DG92035CO3.5 "3-1 / 2 "3"16.5 "10.875 "Mfr. No. DL92035CO ve DS92035CO10-7 / 8 "14.875 "€40.48
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG92060CO Esd Bölücü Kutu 16-1/2 x 10-7/8 x 6 İnç Siyah | AC3FPW 2TB30 DG92060CO6"6"5.5 "16.5 "10.875 "Mfr. No. DL92060CO ve DS92060CO10-7 / 8 "14.875 "€50.83
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG92080CO Esd Bölücü Kutu 16-1/2 x 10-7/8 x 8 İnç Siyah | AC3FPX 2TB31 DG92080CO8"8"7.5 "16.5 "10.875 "Mfr. No. DL92080CO ve DS92080CO10-7 / 8 "14.875 "€66.66
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG93030CO Esd Bölücü Kutu 22-1/2 x 17-1/2 x 3 İnç Siyah | AC3FPY 2TB32 DG93030CO3"3"2.5 "22.5 "17.5 "Mfr. No. DL93030CO ve DS93030CO17-1 / 2 "20.625 "€90.79
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG93060CO Esd Bölücü Kutu 22-1/2 x 17-1/2 x 6 İnç Siyah | AC3FPZ 2TB33 DG93060CO6"6"5.5 "22.5 "17.5 "Mfr. No. DL93060CO ve DS93060CO17-1 / 2 "20.625 "€102.39
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ DG93080CO Esd Bölücü Kutu 22-1/2 x 17-1/2 x 8 İnç Siyah | AC3FQA 2TB34 DG93080CO8"8"7.5 "22.5 "17.5 "Mfr. No. DL93080CO ve DS93080CO17-1 / 2 "20.625 "€118.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG91050CO Esd Bölücü Kutu 10-7/8 x 8-1/4 x 5 İnç Siyah
€33.02 / Adet