QUANTUM STORAGE SYSTEMS QED603BL Çekmeceli Kova 23-7/8 x 5-9/16 x 4-5/8 İnç Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekmece Kutusu |
Renk | Mavi |
Yükleme kapasitesi | 25 lb |
Malzeme | Yüksek Darbe Polistiren |
Dış Yükseklik | 4.625 " |
Dış Uzunluk | 23.875 " |
Dış Genişlik | 5 9 / 16 " |
UPC | 651588017432 |
Bölücü No. | Mfr. DIV6123 |
hacim | 0.36 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 0.36 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 280.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 43.94 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükleme kapasitesi | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | Bölücü No. | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QED401BL | Mavi | 15 lb | 2.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. DIV401 | 0.10 cu. ft. | €8.19 | ||
QED501BL | Mavi | 15 lb | 4.625 " | 11.625 " | 3.75 " | Mfr. No. DIV501 / 604 | 0.12 cu. ft. | €7.80 | ||
QED601BL | Mavi | 20 lb | 4.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. DIV6123 | 0.17 cu. ft. | €9.80 | ||
QED701BL | Mavi | 15 lb | 4.625 " | 11.625 " | 8.375 " | Mfr. No. DIV701 / 606 | 0.26 cu. ft. | €12.06 | ||
QED801BL | Mavi | 25 lb | 4.625 " | 11.625 " | 11.125 " | Mfr. DIV801 | 0.35 cu. ft. | €11.26 | ||
QED604BL | Mavi | 25 lb | 4.625 " | 17.625 " | 3.75 " | Mfr. No. DIV501 / 604 | 0.18 cu. ft. | €11.24 | ||
QED602BL | Mavi | 25 lb | 4.625 " | 17.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. DIV6123 | 0.26 cu. ft. | €10.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00