QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-306IV Kutu Depolama Rafı 132 Kutu Fildişi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bin Depolama Rafı |
Kabin Derinliği | 14-5 / 8 " |
Kabin Yüksekliği | 52 " |
Kabin Genişliği | 23.625 " |
Renk | Fildişi |
Çekmece veya Kutu Sayısı | 132 |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabin Yüksekliği | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
QFS248-309GY | 52 " | Gri | €2,091.71 | ||
QFS224-24IV + QFS400 | 28 " | Fildişi | €1,933.22 | ||
QFS248-309IV | 52 " | Fildişi | €2,091.71 | ||
QFS248-309WT | 52 " | Beyaz | €2,091.71 | ||
QFS224-24WT + QFS400 | 28 " | Beyaz | €1,933.22 | ||
QFS248-306WT | 52 " | Beyaz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QFS270-72IV+QFS400IV | 75 " | Fildişi | €3,468.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00