QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-4819CO Panjurlu Panel 48 x 19 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Panel |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 19 " |
toplam Genişlik | 48 " |
UPC | 651588130230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Taraf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | Temizle | 5.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 6" | 19 " | €112.95 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | Temizle | 7.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 8" | 19 " | €141.34 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | Temizle | 5.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 6" | 19 " | €191.06 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | Temizle | 7.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 8" | 19 " | €224.00 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | Temizle | 10.875 " | 175 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 11 " | 19 " | €298.02 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | Temizle | 7.375 " | 500 lb | Çelik | 1 | 8" | 61 " | €829.12 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | Temizle | 10.875 " | 500 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 11 " | 61 " | €922.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00