QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-207YL Toplama Rafı 24d x 36g x 60y 64 Sarı Kutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Taraflı Seçim Rafı |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11.625 " |
Bin Yüksekliği | 6" |
Kutu Tipi | Raf |
Bin Genişliği | 8.375 " |
Raf Başına Kapasite | 50 lb |
Renk | Gri Raf / Sarı Kutular |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik Raf / Plastik Kutular |
Raf Sayısı | 16 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 12 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 64 |
UPC | 651588193792 |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
QPRD-207BL | Mavi | Gri Raf / Mavi Kutular | €1,370.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRD-207RD | Kırmızı | Gri Raf / Kırmızı Kutular | €1,370.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00