QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-201RD Toplama Rafı 12d x 36w x 60h 64 Kutu Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Seç |
Kutu Rengi | Kırmızı |
Depo Derinliği | 11.625 " |
Bin Yüksekliği | 6" |
Kutu Tipi | Raf |
Bin Genişliği | 4.125 " |
Raf Başına Kapasite | 50 lb |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 12 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 64 |
UPC | 651588193419 |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Kutu Rengi | Bin Genişliği | Toplam Kutu Sayısı | Raf Başına Kapasite | Renk | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-201BL | 21 " | Mavi | 4.125 " | 24 | 80 lb | Gri | 240 lb | 3 | €342.60 | ||
QPRHA-202BL | 21 " | Gri | 6.625 " | 15 | 80 lb | Mavi | 240 lb | 3 | €377.72 | ||
QPRHA-207BL | 21 " | Gri | 8.375 " | 12 | 80 lb | Mavi | 240 lb | 3 | €374.75 | ||
QPRHA-209BL | 21 " | Gri | 11.125 " | 9 | 80 lb | Mavi | 240 lb | 3 | €372.05 | ||
QPRS-201BL | 60 " | Mavi | 4.125 " | 64 | 50 lb | Gri | 400 lb | 8 | €732.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-202BL | 60 " | Mavi | 6.625 " | 40 | 50 lb | Gri | 400 lb | 8 | €756.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-209BL | 60 " | Mavi | 11.125 " | 24 | 50 lb | Gri | 400 lb | 8 | €741.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00