QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-207YL Toplama Rafı 12d x 36w x 60y 32 Sarı Kutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Taraflı Seçim Rafı |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11.625 " |
Bin Yüksekliği | 6" |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | 8.375 " |
Raf Başına Kapasite | 50 lb |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Malzeme | Çelik Raf / Plastik Kutular |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 12 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 32 |
UPC | 651588193556 |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | Renk | Bitiş | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRS-207BL | Mavi | 11.625 " | 6" | 8.375 " | Gri | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €720.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-207RD | Kırmızı | 11.625 " | 6" | 8.375 " | Gri | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €720.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-107BK | Siyah | 11.875 " | 4" | 8.375 " | Gri Raf / Siyah Kutular | Boyalı | Çelik Raf / Plastik Kutular | €751.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-107IV | Fildişi | 11.875 " | 4" | 8.375 " | Gri Raf / Fildişi Kutular | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €751.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS601BL | Mavi | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | Gri Raf / Mavi Kutular | toz Boya | Çelik Raf / Plastik Kutular | €1,048.57 | ||
QPRS601YL | Sarı | 11.625 " | 4.625 " | 5 9 / 16 " | Gri Raf / Sarı Kutular | Boyalı | Çelik Raf / Plastik Kutular | €1,048.57 | ||
QPRS-107GN | Yeşil | 11.875 " | 4" | 8.375 " | Gri Raf / Yeşil Kutular | Boyalı | Çelik Raf / Plastik Kutular | €751.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00