Kuantum Depolama Qsb805cl | Raf Kutusu 23-5/8 X 4-1/8 X 8 In. | 49h210 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB805CL Raf Kutusu 23-5/8 x 4-1/8 x 8 İn. | AG6WFQ 49H210

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB805CL Raf Kutusu 23-5/8 x 4-1/8 x 8 İn.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WFQ Modeli: QSB805CLÇapraz Referans: 49H210
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
€25.63 / Adet
Bu ürün sadece 16'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik8"
İç Yükseklik8"
İç Genişlik3"
uzunluk23-5 / 8 "
Yükleme kapasitesi60 lb
MalzemePolipropilen
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik8"
Dış Uzunluk23.625 "
Dış Genişlik4.125 "
UPC651588209899
Bölücü No.33Z350
genişlik4-3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3923100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkİç GenişlikYükleme kapasitesiBölücü Yuva Sayısı KısaDış GenişlikBölücü No.hacimÜcret
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB805BL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 4-3/8 İnç Genişlik 8 inç Yükseklik | AC6HQW 33Z297 QSB805BL-Mavi3"60 lb84.375 "Mfr. No. DSB801 / 803/8050.31 cu. ft.€20.76
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB805RD Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 4-3/8 İnç Genişlik 8 inç Yükseklik | AC6HQX 33Z298 QSB805RD-Kırmızı3"60 lb84.375 "Mfr. No. DSB801 / 803/8050.31 cu. ft.€20.76
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB806BL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 6-5/8 İnç Genişlik 8 inç Yükseklik | AC6HQY 33Z301 QSB806BL-Mavi5.5 "60 lb86.625 "Mfr. No. DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB806RD Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 6-5/8 İnç Genişlik 8 inç Yükseklik | AC6HQZ 33Z302 QSB806RD-Kırmızı5.5 "60 lb86.625 "Mfr. No. DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB806YL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 6-5/8 İnç Genişlik 8 inç Yükseklik | AC6HRA 33Z303 QSB806YL-Sarı5.5 "60 lb86.625 "Mfr. No. DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB814BL Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 8-3/8 İnç Genişlik 8 inç Yükseklik | AC6HRP 33Z316 QSB814BL-Mavi7.125 "75 lb88.375 "Mfr. No. DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.€28.26
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QSB814RD Raf Kutusu 23-5/8 İnç Uzunluk 8-3/8 İnç Genişlik 8 inç Yükseklik | AC6HRQ 33Z317 QSB814RD-Kırmızı7.125 "75 lb88.375 "Mfr. No. DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.€28.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB805CL Raf Kutusu 23-5/8 x 4-1/8 x 8 İn.
€25.63 / Adet