QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-700BL Kutu Rafı Düz 42 x 18 10 Kutu Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Mavi |
Depo Derinliği | 15.25 " |
Bin Yüksekliği | 12.437 " |
Kutu Tipi | Dev Hazne Kutusu |
Bin Genişliği | 19.875 " |
Raf Başına Kapasite | 475 lb |
Renk | Mavi |
Yükleme kapasitesi | 2850 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 75 " |
toplam Genişlik | 42 " |
Toplam Kutu Sayısı | 10 |
UPC | 651588031056 |
Gemi ağırlığı (kg) | 50.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €867.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-202BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €786.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-207BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €679.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-209BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €905.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
1239-201BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €403.99 | ||
1239-202BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €448.14 | ||
1239-207BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €402.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00