Kuantum Depolama Qus241rd | Asma/İstif Kutusu 13-5/8 X 8-1/4 X 6 Kırmızı | 33z333 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS241RD Askı/istif Kutusu 13-5/8 x 8-1/4 x 6 Kırmızı | AC6HTH 33Z333

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241RD Askı/Yığın Kutusu 13-5/8 x 8-1/4 x 6 Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HTH Modeli: QUS241RDÇapraz Referans: 33Z333
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
€27.48 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkKırmızı
İç Yükseklik5.375 "
Iç uzunluk12.875 "
İç Genişlik6.75 "
Yükleme kapasitesi75 lb
MalzemePolipropilen
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Bölücü Yuva Sayısı Kısa0
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk13.625 "
Dış Genişlik8.25 "
UPC651588121238
Bölücü No.Mfr. Hayır. DUS241
hacim0.27 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.27 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiRenkYükseklikMalzemeBölücü Yuva Sayısı UzunDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS200CL Askı ve İstif Kutusu 5 İnç Uzunluk 4-1/8 İnç Genişlik | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lbTemizle3"Polipropilen13"5"4.125 "€2.65
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS210CL Asma ve Yığın Kutusu 5-3/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lbTemizle3"Polipropilen13"5.375 "4.125 "€3.24
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS220CL Askı ve İstif Kutusu 7-3/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lbTemizle3"Polipropilen13"7.375 "4.125 "€4.41
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS221CL Asma ve Yığın Kutusu 9-1/4 İnç Uzunluk 6 İnç Genişlik | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lbTemizle5"Polipropilen15"9.25 "6"€12.39
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS224CL Askı ve İstif Kutusu 10-7/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lbTemizle4"Polipropilen14"10.875 "4.125 "€11.46
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS230CL Askı ve İstif Kutusu 10-7/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lbTemizle5"Polipropilen15"10.875 "5.5 "€11.75
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS234CL Askı ve İstif Kutusu 14-3/4 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lbTemizle5"Polipropilen15"14.75 "5.5 "€15.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241RD Askı/Yığın Kutusu 13-5/8 x 8-1/4 x 6 Kırmızı
€27.48 / Adet