Kuantum Depolama Qus242bk | Asma/istifleme Kutusu 13-5/8 X 8-1/4 X 8 Siyah | 33z335 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS242BK Askı/istif Kutusu 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Siyah | AC6HTK 33Z335

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242BK Askı/istif Kutusu 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HTK Modeli: QUS242BKÇapraz Referans: 33Z335
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
€29.66 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkSiyah
İç Yükseklik7.375 "
Iç uzunluk12.875 "
İç Genişlik6.75 "
Yükleme kapasitesi75 lb
MalzemePolipropilen
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Bölücü Yuva Sayısı Kısa0
Dış Yükseklik8"
Dış Uzunluk13.625 "
Dış Genişlik8.25 "
UPC651588121276
Bölücü No.Mfr. Hayır. DUS242
hacim0.36 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.36 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiRenkYükseklikMalzemeBölücü Yuva Sayısı UzunDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS200CL Askı ve İstif Kutusu 5 İnç Uzunluk 4-1/8 İnç Genişlik | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lbTemizle3"Polipropilen13"5"4.125 "€2.65
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS210CL Asma ve Yığın Kutusu 5-3/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lbTemizle3"Polipropilen13"5.375 "4.125 "€3.24
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS220CL Askı ve İstif Kutusu 7-3/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lbTemizle3"Polipropilen13"7.375 "4.125 "€4.41
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS221CL Asma ve Yığın Kutusu 9-1/4 İnç Uzunluk 6 İnç Genişlik | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lbTemizle5"Polipropilen15"9.25 "6"€12.39
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS224CL Askı ve İstif Kutusu 10-7/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lbTemizle4"Polipropilen14"10.875 "4.125 "€11.46
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS230CL Askı ve İstif Kutusu 10-7/8 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lbTemizle5"Polipropilen15"10.875 "5.5 "€11.75
KUANTUM DEPOLAMA SİSTEMLERİ QUS234CL Askı ve İstif Kutusu 14-3/4 İnç Uzunluk Şeffaf | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lbTemizle5"Polipropilen15"14.75 "5.5 "€15.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242BK Askı/istif Kutusu 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Siyah
€29.66 / Adet