QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-973974RD Kutu Raf Teli 36 x 30 13 Kutu Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Kırmızı |
Depo Derinliği | 29.875 " |
Bin Yüksekliği | (9) 10 "ve (4) 11" |
Kutu Tipi | Dev Hazne Kutusu |
Bin Genişliği | (9) 11 "ve (4) 16-1 / 2" |
Renk | Kırmızı |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Malzeme | Krom Tel |
Raf Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 74 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 13 |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200018 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-201BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €876.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-202BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €854.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-207BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €763.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
1275-209BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 4000 lb | Çelik | 10 | 12 " | 75 " | €889.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
1239-201BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €453.23 | ||
1239-202BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €465.82 | ||
1239-207BL | toz Boya | Mavi | 11.625 " | 2000 lb | Çelik | 5 | 12 " | 39 " | €442.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00