Hızlı Kablo 5616-360-010r | Isıyla Daralan Makaron Kırmızı - Pk10 | 2ffz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HIZLI KABLO 5616-360-010R Daralan Makaron Kırmızı - 10'lu Paket | AB9VDB 2FFZ3

QUICK CABLE 5616-360-010R Isıyla Daralan Makaron Kırmızı - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VDB Modeli: 5616-360-010RÇapraz Referans: 2FFZ3
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
€11.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
Kablo Aralığı1/0 - 6/0 (250mcm)
RenkKırmızı
Küçülme Sonrası Kimlik0.375 "
Küçülmeden Önce Kimlik1.125 "
uzunluk1.5 "
MalzemeÇapraz Bağlı Poliolefin
Maks. Voltaj600V
Büzülme Oranı3:1
Küçültme Sıcaklığı257 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 230 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.125 "
Duvar TipiAğır Duvar
Tel Aralığı1.125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıRenkKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikTel AralığıÜcret
QUICK CABLE 5651-360-010B Isıyla Daralan Makaron 1/2 İnç Siyah - 10'lu Paket | AB9VCW 2FFY7 5651-360-010B6 için 2Siyah0.188 "0.5 "1/2€9.00
QUICK CABLE 5651-360-010R Isıyla Daralan Makaron 1/2 İnç Kırmızı - 10'lu Paket | AB9VCX 2FFY8 5651-360-010R6 için 2Kırmızı0.188 "0.5 "1/2€8.98
HIZLI KABLO 5613-360-010B Isıyla Daralan Makaron 3/4 İnç Siyah - 10'lu Paket | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010B4 - 2 / 0Siyah0.25 "0.75 "3/4€9.52
HIZLI KABLO 5614-360-010R Isıyla Daralan Makaron 3/4 İnç Kırmızı - 10'lu Paket | AB9VCZ 2FFZ1 5614-360-010R4 - 2 / 0Kırmızı0.25 "0.75 "3/4€9.50
HIZLI KABLO 5615-360-010B Isıyla Daralan Makaron Siyah - 10'lu Paket | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010B1/0 - 6/0 (250mcm)Siyah0.375 "1.125 "1.125€11.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QUICK CABLE 5616-360-010R Isıyla Daralan Makaron Kırmızı - 10'lu Paket
€11.39 / Adet