QUINCY LAB 10-140 Kuluçka Makinesi 115v
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kuluçka makinesi |
Kapasite | 0.7 lb |
Oda Derinliği | 10 " |
Hazne Yüksekliği | 10 " |
Hazne Genişliği | 12 " |
Malzeme | Yüksek Kaliteli Alüminyum İç, Soğuk Haddelenmiş Çelik Dış |
Genel Derinlik | 11 " |
Toplam yükseklik | 15 " |
toplam Genişlik | 12 " |
Sıcaklık. menzil | 62 Derece C / 143.5 Derece F |
Tip | Akrilik |
Gerilim | 115 |
Watt | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Sıcaklık. menzil | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-140 | Akrilik (Kapak) | 65 Derece C / 149 Derece F | 220 | €1,000.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00