RADIONIC HI-TECH ZX515-HL-CW-9 LED Kabin Altı Işık, 4500K Renk Sıcaklığı, 18 İnç Uzunluk, 6.4 W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Kabin Altı Işık |
Renk sıcaklığı. | 4500K |
Kordon uzunluğu | 5 ft. |
CRI | 90 |
Gövde Rengi | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Lamba Miktarı | 1 |
LED Değiştirme | 1 Lamba LFL |
Açık renk | Soğuk beyaz |
lümen | 663 lm |
Watt Başına Lümen | 103.7 lm/W |
Nominal Yükseklik | 1" |
Nominal Uzunluk | 18 " |
Nominal Genişlik | 1 1 / 2 " |
Nominal Yaşam | 50000 saat. |
Eylem Değiştir | Merhaba/Düşük/Kapalı |
Anahtar Stili | Rock'çı |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 104 Deg. F |
Gerilim | 120V |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 6.4W |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Watt Başına Lümen | Nominal Yükseklik | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX515-CL-HL-CW-9 | 79.2 lm/W | 63 / 64 " | 8.4W | €192.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00