RAE 9610-55 Duvar Sıva Boyası Beyaz 55 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dış Cephe Boyası |
Uygulama yöntemi | Fırça, Rulo, Püskürtme |
Renk | Beyaz |
Kapsam | 200 ila 300 ft./gal. |
Kuruma zamanı | 30 dk. |
Kuruma Süresi Yeniden Kaplama | 4 saat. |
Bitiş | Yarı parlak |
Boya Renk Ailesi | Beyazlar |
beden | 55 gal. |
yüzey | Duvar, Tuğla, Çimento, Beton Blok, Kül Blok, Sıva, Ahşap, Sunta, Alüminyum, Fiber Levha, Vinil Cephe veya Trim, Alçı, Yeni veya Kaplamalı Akustik Tavan ve Önceden Boyanmış veya Astarlanmış Metalde İç ve Dış Mekan Kullanımı |
VOC İçeriği | 18g / L |
Gemi ağırlığı (kg) | 349.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 3209100000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00