Rae Stl-116-71017 | Kaldırım Şablon Bisikleti 10 İnç | 29el02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71017 Kaldırım Stencil Bisiklet 10 İnç | AH2JGM 29EL02

RAE STL-116-71017 Kaldırım Şablon Bisikleti 10 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JGM Modeli: STL-116-71017Çapraz Referans: 29EL02
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
€115.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterBisiklet
Karakter Yüksekliği10 "
Karakter Genişliği30 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik16 "
toplam Genişlik36 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)45.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70617 Kaldırım Şablon Bisikleti 6 İnç | AH2JEW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71217 Kaldırım Stencil Bisikleti 12 İnç | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71817 Kaldırım Stencil Bisiklet 18 İnç | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72417 Kaldırım Stencil Bisikleti 24 İnç | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-73617 Kaldırım Kalıbı, BİSİKLET, 37 İnç Genişlik | AH2JNU 29EM47 STL-116-7361736 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74817 Kaldırım Stencil Bisiklet 48 İnç | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "€498.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71017 Kaldırım Şablon Bisikleti 10 İnç
€115.26 / Adet