Rae Stl-116-71216 | Kaldırım Şablonu Motosiklet 12 İnç | 29el37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71216 Kaldırım Stencil Motosiklet 12 İnç | AH2JJA 29EL37

RAE STL-116-71216 Kaldırım Şablonu Motosiklet 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JJA Modeli: STL-116-71216Çapraz Referans: 29EL37

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€177.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterMotosiklet
Karakter Yüksekliği12 "
Karakter Genişliği108 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik18 "
toplam Genişlik114 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)45.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70616 Kaldırım Stencil Motosiklet 6 İnç | AH2JEV 29EK62 STL-116-706166"48 "112 "54 "€91.28
RAE STL-116-71016 Kaldırım Stencil Motosiklet 10 İnç | AH2JGL 29EL01 STL-116-7101610 "88 "116 "94 "€157.05
RAE STL-116-71816 Kaldırım Stencil Motosiklet 18 İnç | AH2JKP 29EL73 STL-116-7181618 "108 "124 "114 "€255.32
RAE STL-116-72416 Kaldırım Stencil Motosiklet 24 İnç | AH2JMD 29EM10 STL-116-7241624 "107 "130 "113 "€290.93
RAE STL-116-73616 Kaldırım Stencil Motosiklet 36 İnç | AH2JNT 29EM46 STL-116-7361636 "113 "148 "119 "€386.90
RAE STL-116-74816 Kaldırım Stencil Motosiklet 48 İnç | AH2JQG 29EM82 STL-116-7481648 "174 "1060 "180 "€1,200.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71216 Kaldırım Şablonu Motosiklet 12 İnç
€177.98 / Adet