Rae Stl-116-71231 | Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 12 İnç | 29el52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71231 Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 12 İnç | AH2JJR 29EL52

RAE STL-116-71231 Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JJR Modeli: STL-116-71231Çapraz Referans: 29EL52
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
€177.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterYangın Şeridi
Karakter Yüksekliği12 "
Karakter Genişliği90 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik18 "
toplam Genişlik96 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.08
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)45.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70431 Kaldırım Stencil Yangın Şeridi 4 İnç | AH2JDZ 29EK43 STL-116-704314"22 "110 "28 "€80.52
RAE STL-116-70631 Kaldırım Stencil Yangın Şeridi 6 İnç | AH2JFL 29EK77 STL-116-706316"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-70831 Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 8 İnç | AH2JFQ 29EK81 STL-116-708318"61 "114 "68 "€153.96
RAE STL-116-71031 Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 10 İnç | AH2JHC 29EL16 STL-116-7103110 "75 "116 "81 "€153.96
RAE STL-116-71831 Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 18 İnç | AH2JLF 29EL88 STL-116-7183118 "90 "124 "96 "€255.32
RAE STL-116-72431 Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 24 İnç | AH2JMV 29EM25 STL-116-7243124 "90 "130 "96 "€290.93
RAE STL-116-73631 Kaldırım Stencil Yangın Yolu 36 İnç | AH2JPJ 29EM61 STL-116-7363136 "95 "148 "101 "€386.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71231 Kaldırım Şablonu Yangın Şeridi 12 İnç
€177.98 / Adet