Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71809 Kaldırım Stencil Bir 18 İnç | AH2JKG 29EL66

RAE STL-116-71809 Kaldırım Şablonu Bir 18 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JKG Modeli: STL-116-71809Çapraz Referans: 29EL66
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
€174.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterBir
Karakter Yüksekliği18 "
Karakter Genişliği31 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik24 "
toplam Genişlik37 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)91.44
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70609 Kaldırım Stencil Bir 6 İnç | AH2JEM 29EK55 STL-116-706096"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71009 Kaldırım Şablonu Bir 10 İnç | AH2JGD 29EK93 STL-116-7100910 "26 "116 "32 "€117.60
RAE STL-116-71209 Kaldırım Stencil Bir 12 İnç | AH2JHT 29EL30 STL-116-7120912 "31 "118 "37 "€109.86
RAE STL-116-72409 Kaldırım Stencil Bir 24 İnç | AH2JLW 29EM03 STL-116-7240924 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-73609 Kaldırım Stencil Bir 36 İnç | AH2JNK 29EM39 STL-116-7360936 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-74809 Kaldırım Stencil Bir 48 İnç | AH2JPZ 29EM75 STL-116-7480948 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79609 Kaldırım Şablonu Bir 96 İnç | AH2JRW 29EN19 STL-116-7960996 "64 "3104 "72 "€538.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71809 Kaldırım Şablonu Bir 18 İnç
€174.09 / Adet