Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71811 Kaldırım Şablonu Kompakt 18 İnç | AH2JKJ 29EL68

RAE STL-116-71811 Kaldırım Şablonu Kompakt 18 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JKJ Modeli: STL-116-71811Çapraz Referans: 29EL68
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
€255.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterKompakt
Karakter Yüksekliği18 "
Karakter Genişliği70 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik24 "
toplam Genişlik76 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)91.44
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70611 Kaldırım Stencil Kompakt 6 İnç | AH2JEP 29EK57 STL-116-706116"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71011 Kaplama Şablonu Kompakt 10 İnç | AH2JGF 29EK95 STL-116-7101110 "61 "116 "67 "€153.96
RAE STL-116-71211 Kaldırım Şablonu Kompakt 12 İnç | AH2JHV 29EL32 STL-116-7121112 "71 "118 "77 "€173.33
RAE STL-116-72411 Kaldırım Stencil Kompakt 24 İnç | AH2JLY 29EM05 STL-116-7241124 "72 "130 "78 "€290.93
RAE STL-116-73611 Kaldırım Stencil Kompakt 36 İnç | AH2JNM 29EM41 STL-116-7361136 "77 "148 "83 "€386.90
RAE STL-116-74811 Kaplama Stencil Kompakt 48 İnç | AH2JQB 29EM77 STL-116-7481148 "120 "760 "126 "€863.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71811 Kaldırım Şablonu Kompakt 18 İnç
€255.32 / Adet