<span Class='notranslate'>Rae </span> Stl-116-71830 | Pavement Stencil Resident 18 Inch | 29el87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71830 Kaldırım Stencil Resident 18 İnç | AH2JLE 29EL87

RAE STL-116-71830 Kaldırım Şablonu Yerleşik 18 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JLE Modeli: STL-116-71830Çapraz Referans: 29EL87

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€255.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterResident
Karakter Yüksekliği18 "
Karakter Genişliği79 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik24 "
toplam Genişlik85 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.54
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)91.44
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70630 Kaldırım Stencil Resident 6 İnç | AH2JFK 29EK76 STL-116-706306"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-71030 Kaldırım Şablonu Yerleşik 10 İnç | AH2JHB 29EL15 STL-116-7103010 "66 "116 "73 "€153.96
RAE STL-116-71230 Kaldırım Stencil Resident 12 İnç | AH2JJQ 29EL51 STL-116-7123012 "79 "118 "85 "€177.98
RAE STL-116-72430 Kaldırım Stencil Resident 24 İnç | AH2JMU 29EM24 STL-116-7243024 "79 "130 "85 "€290.93
RAE STL-116-73630 Kaldırım Şablonu Yerleşik 36 İnç | AH2JPH 29EM60 STL-116-7363036 "83 "148 "89 "€386.90
RAE STL-116-74830 Kaldırım Şablonu Yerleşik 48 İnç | AH2JQX 29EM96 STL-116-7483048 "129 "860 "135 "€934.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71830 Kaldırım Şablonu Yerleşik 18 İnç
€255.32 / Adet