Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-72427 Kaplama Stencil X-ing 24 inç | AH2JMQ 29EM21

RAE STL-116-72427 Kaldırım Şablonu X-ing 24 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JMQ Modeli: STL-116-72427Çapraz Referans: 29EM21
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
€194.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterX-Ing
Karakter Yüksekliği24 "
Karakter Genişliği41 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik30 "
toplam Genişlik47 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)91.44
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70627 Kaldırım Şablonu X-ing 6 İnç | AH2JFG 29EK73 STL-116-706276"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71027 Kaldırım Şablonu X-ing 10 İnç | AH2JGY 29EL12 STL-116-7102710 "36 "116 "43 "€115.26
RAE STL-116-71227 Kaldırım Stencil X-Inchg 12 İnç | AH2JJM 29EL48 STL-116-7122712 "42 "118 "48 "€109.86
RAE STL-116-71827 Kaldırım Stencil X-ing 18 inç | AH2JLB 29EL84 STL-116-7182718 "40 "124 "46 "€174.09
RAE STL-116-73627 Kaldırım Stencil X-ing 36 inç | AH2JPE 29EM57 STL-116-7362736 "46 "148 "52 "€252.22
RAE STL-116-74827 Kaldırım Şablonu X-ing 48 inç | AH2JQU 29EM93 STL-116-7482748 "70 "560 "76 "€588.07
RAE STL-116-79627 Kaldırım Stencil X-ing 96 İnç | AH2JTH 29EN30 STL-116-7962796 "112 "5104 "120 "€897.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-72427 Kaldırım Şablonu X-ing 24 inç
€194.99 / Adet